曜日別特売

オービタルサンダー

オービタルサンダー - WIZ'Aオービタルサンダー - WIZ'Aオービタルサンダー - WIZ'Aオービタルサンダー - WIZ'A
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16511620WAOS-150SB
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする