WIZ'A
石頭ハンマー
用途
石割り、はつり作業等の際に
仕様
石頭タイプ(石工作業用)
材質
頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂
色
シルバー/ブラック/イエロー
質量(g)
652
頭部長(mm)
80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×80×35
頭質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511595
116138
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください