WIZ'A
ジグソーブレード
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
色
山数
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511629
VT-101AO
本体:特殊刃物鋼
76
シルバー
20(1インチあたり)
51
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16511638
VT-111C
本体:特殊刃物鋼
100
ブラック
8(1インチあたり)
75
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16511647
VT-118BF
本体:バイメタル
85
ホワイト
12(1インチあたり)
57
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
16511656
VT-118AF
本体:バイメタル
85
シルバー
21(1インチ)
57
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
16511665
VT-118A
本体:ハイス鋼
76
シルバー
21(1インチ)
51
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16511681
VT-218A
本体:ハイス鋼
76
シルバー
21(1インチ)
51
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください