THULE
ルーフキャリア取付キット
THULE THKIT5360です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
適合車種
ジープ アベンジャー 年式:R6~ 型式:FH1JE タイプ:ルーフレール無(サンルーフ車不可)
付属品
ロック品番
幅(mm)
バー取り付け前後幅:700
品番
プロテクションシート:331-1(別売り)
最大積載荷重(kg)
40
有効幅(mm)
スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:996
内容量
1セット(4個)
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※扱いのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。輸入代理店より発行され、商品にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511726
KIT5360
40
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください