タンガロイ
先端交換式ヘッド VED/VEE-06
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
130
レンチ
KEYV-S06
寸法RE(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
100
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法APMX(mm)
70
寸法DCSFMS(mm)
97
寸法NOF(mm)
60
寸法FHA(°)
45
寸法CRKS
S06
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16513485
VEE100L07.0R05-06S06 AH715
¥
17,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください