曜日別特売

先端交換式ヘッド VEE-I

先端交換式ヘッド VEE-I - タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I - タンガロイ

4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)165レンチKEYV-S08寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)120推奨締付トルク(N・m)15寸法APMX(mm)90寸法DCSFMS(mm)117寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)38寸法CHW(mm)5寸法CRKSS08内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16513501VEE120L09.0C50I04S08 AH715
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする