男のキメ肌 ボディタオル 超やわらかめ

男のキメ肌 ボディタオル 超やわらかめ - アイセン男のキメ肌 ボディタオル 超やわらかめ - アイセン男のキメ肌 ボディタオル 超やわらかめ - アイセン

繊細で濃密な泡立ち。
泡立ち、泡持ちがよく、やわらかな質感でお肌に負担をかけない繊細な洗い心地のタオルです。
泡、水切れがよく、すすぎがとても簡単で衛生的です。
からだが大きな方も背中が楽に洗える120cmロングタイプです。

材質ナイロン100%寸法(cm)27×120内容量1個
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16513598BY511
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする