曜日別特売

男のキメ肌ボディタオル かため

男のキメ肌ボディタオル かため - アイセン男のキメ肌ボディタオル かため - アイセン男のキメ肌ボディタオル かため - アイセン

スカッと泡で洗える。
少な目のソープで泡立ちがよく、気持ちよく汚れを落とします。
ナイロン、綿、ポリエステルの組み合わせでさっぱり洗えます。
水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。
からだが大きな型も背中が楽に洗える120cmロングタイプです。

材質ナイロン50%、綿25%、ポリエステル25%寸法(cm)28×120内容量1個
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16513625BY514
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする