おたふく手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G 天然ゴムコート
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】天然ゴム
色
ヘザーグレー
サイズ
S
耐切創性
F
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16515235
A-481
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください