おたふく手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G 天然ゴムコート
スベリ止め効果が高く、柔らかくて丈夫。重量物の運搬作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】天然ゴム
色
ヘザーグレー
耐切創性
F
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16515251
A-481
M
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16515260
A-481
L
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16515269
A-481
LL
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください