おたふく手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ポリウレタンコート
薄くて柔らか。細かな作業に適しています。軽作業から細かな部品を扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】ポリウレタン
色
グリーン
耐切創性
E
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16515120
A-470
S
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16515129
A-470
M
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16515138
A-470
L
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16515147
A-470
LL
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください