ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ

ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ - おたふく手袋

冷感ナイロン仕様。接触冷感機能が高く、しっかりした厚みのナイロン生地を使用。ゆったりシルエットでありながら、よれずにTシャツのように着ることができ、圧迫感もなくやさしい着心地となっています。吸汗速乾機能・紫外線軽減機能にも優れ夏を快適に過ごせます。

用途ゆったりストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭11.ブラック素材ナイロン85%・ポリウレタン15%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16514867JW-7423L175-185108-116
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
16514876JW-743S155-16580-88
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
16514885JW-743M165-17588-96
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
16514901JW-743L175-18596-104
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
16514910JW-743LL175-185104-112
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
16514919JW-7433L175-185108-116
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする