おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色
85.カモフラ×ホワイト
素材
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16514928
JW-623
S
155-165
80-88
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16514937
JW-623
M
165-175
88-96
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16514946
JW-623
L
175-185
96-104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16514955
JW-623
LL
175-185
104-112
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
16514971
JW-623
3L
175-185
108-116
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください