BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋

更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭85.カモフラ×ホワイト素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16515025JW-625S155-16580-88
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
16515041JW-625M165-17588-96
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
16515050JW-625L175-18596-104
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
16515059JW-625LL175-185104-112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
16515068JW-6253L175-185108-116
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする