OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ドブめっき
種類
平ワッシャー
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512600
W3/8
1.6
【大里】515-307
W3/8
22
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
16512609
W1/2
2.3
【大里】515-308
W1/2
26
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください