OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(mm)
厚さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511839
3x12x0.8
1袋(50個)
M3
12
0.8
【大里】60790
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
16511848
4x16x0.8
1袋(50個)
M4
16
0.8
【大里】60802
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
16511857
4x20x1.0
1袋(20個)
M4
20
1
【大里】60791
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
16511866
4x25x1.0
1袋(50個)
M4
25
1
【大里】368-565
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
3日以内出荷
16511875
5x20x1.0
1袋(50個)
M5
20
1
【大里】60803
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
16511891
5x25x1.0
1袋(20個)
M5
25
1
【大里】60792
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
16511900
6x16x1.0
1袋(50個)
M6
16
1
【大里】60805
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
16511909
6x20x1.5
1袋(20個)
M6
20
1.5
【大里】60793
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
16511918
6x22x1.5
1袋(50個)
M6
22
1.5
【大里】60806
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
16511927
6x30x1.5
1袋(10個)
M6
30
1.5
【大里】60794
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
16511936
6x40x1.5
1袋(10個)
M6
40
1.5
【大里】60807
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
16511945
8x26x2.0
1袋(20個)
M8
26
2
【大里】60797
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
16511961
8x30x1.5
1袋(10個)
M8
30
1.5
【大里】60795
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
16511970
8x40x2.0
1袋(5個)
M8
40
2
【大里】60796
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
16511979
10x25x2.0
1袋(10個)
M10
25
2
【大里】60809
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
16511988
10x32x3.0
1袋(10個)
M10
32
3
【大里】60798
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
16511997
10x40x2.0
1袋(10個)
M10
40
2
【大里】60810
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
16512006
10x40x3.0
1袋(5個)
M10
40
3
【大里】60799
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
16512015
10x45x2.0
1袋(10個)
M10
45
2
【大里】60811
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
16512031
10x50x3.0
1袋(10個)
M10
50
3
【大里】60812
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌々日出荷
16512040
12x35x2.0
1袋(10個)
M12
35
2
【大里】60813
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
16512049
12x40x3.0
1袋(10個)
M12
40
3
【大里】60814
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
16512058
12x50x3.0
1袋(10個)
M12
50
3
【大里】60815
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌々日出荷
16512110
1/2x32x2.0
1袋(10個)
W1/2
32
2
【大里】60800
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16512119
1/2x40x3.0
1袋(5個)
W1/2
40
3
【大里】60801
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16512128
5/8x38x2.0
1袋(10個)
W5/8
38
2
【大里】368-556
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
16512137
3/4x45x3.0
1袋(10個)
W3/4
45
3
【大里】368-557
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください