OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512067
W1/4x13x1.0
1
【大里】515-266
W1/4
13
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
翌々日出荷
16512076
W5/16x18x1.2
1.2
【大里】515-267
W5/16
18
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
16512085
W3/8x22x1.5
1.5
【大里】515-268
W3/8
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16512101
W1/2x26x2.0
2
【大里】515-269
W1/2
26
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください