OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511760
3x8x0.5
0.5
【大里】515-251
M3
8
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
16511769
4x10x0.8
0.8
【大里】515-253
M4
10
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
16511778
5x12x0.8
0.8
【大里】515-255
M5
12
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
16511787
6x13x1.0
1
【大里】515-257
M6
13
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
16511796
8x18x1.2
1.2
【大里】515-259
M8
18
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
16511805
10x22x1.5
1.5
【大里】515-261
M10
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
16511821
12x26x2.0
2
【大里】515-262
M12
26
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16511830
16x32x2.5
2.5
【大里】515-263
M16
32
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください