OHSATO(大里)
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
平ワッシャー
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512347
3x12x0.8
1袋(50個)
0.8
【大里】61-701
M3
12
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
16512356
4x20x1.0
1袋(50個)
1
【大里】61-702
M4
20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
16512365
4x25x1.6
1袋(50個)
1.6
【大里】368-080
M4
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16512381
5.5x25x1.2
1袋(50個)
1.2
【大里】61-703
M5.5
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
16512390
6x20x1.6
1袋(50個)
1.6
【大里】61-704
M6
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
16512399
6x25x2.3
1袋(50個)
2.3
【大里】368-084
M6
25
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
16512408
6x30x1.6
1袋(50個)
1.6
【大里】61-705
M6
30
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
16512417
8x26x2.3
1袋(50個)
2.3
【大里】61-708
M8
26
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16512426
8x30x1.6
1袋(50個)
1.6
【大里】61-706
M8
30
オープン
¥
1,239
¥
1,363
(税込)
当日出荷
16512435
8x40x2.0
1袋(20個)
2
【大里】61-707
M8
40
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌々日出荷
16512451
10x32x3.2
1袋(20個)
3.2
【大里】61-709
M10
32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
16512460
10x40x3.2
1袋(10個)
3.2
【大里】61-710
M10
40
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
16512469
11x30x1.6
1袋(20個)
1.6
【大里】61-713
M11
30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
16512478
11x32x2.3
1袋(20個)
2.3
【大里】61-714
M11
32
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください