曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

鉄にドブめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号材質/仕上鉄/ドブめっき内容量1袋(10個)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512950W3/8W3/8【大里】515-387
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
16512959W1/2W1/2【大里】515-388
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする