OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品)
ステンレス製のばね座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512706
W1/4
【大里】515-391
W1/4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16512715
W5/16
【大里】515-392
W5/16
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
16512731
W3/8
【大里】515-393
W3/8
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
16512740
W1/2
【大里】515-394
W1/2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください