OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
ステンレス製のばね座金です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512618
M3
【大里】515-371
M3
5.9
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
16512627
M4
【大里】515-372
M4
7.6
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
16512636
M5
【大里】515-373
M5
9.2
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
翌々日出荷
16512645
M6
【大里】515-374
M6
12.2
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
16512661
M8
【大里】515-375
M8
15.4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
16512670
M10
【大里】515-376
M10
18.4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
16512679
M12
【大里】515-377
M12
21.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16512688
M16
【大里】515-378
M16
28
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16512697
M20
【大里】515-379
M20
33.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください