ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

鉄にドブめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号内容量1袋(10個)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512907M8【大里】515-382M815.4
オープン
79
87(税込)
翌々日出荷
16512916M10【大里】515-383M1018.4
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
16512925M12【大里】515-384M1221.5
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
16512941M16【大里】515-385M1628
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする