OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛めっき
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16512968
M3
1袋(50個)
【大里】368-375
M3
5.9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16512977
M4
1袋(50個)
【大里】368-377
M4
7.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16512986
M5
1袋(50個)
【大里】368-378
M5
9.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
16512995
M6
1袋(50個)
【大里】368-379
M6
12.2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
16513011
M8
1袋(20個)
【大里】368-381
M8
15.4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
16513020
M10
1袋(20個)
【大里】368-382
M10
18.4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
16513029
M12
1袋(20個)
【大里】368-383
M12
21.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください