曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号内容量1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全6種類を絞り込む
呼び寸法
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512846W3/16【大里】515-351W3/16
オープン
49
54(税込)
翌々日出荷
16512855W1/4【大里】515-352W1/4
オープン
49
54(税込)
翌々日出荷
16512871W5/16【大里】515-353W5/16
オープン
49
54(税込)
翌々日出荷
16512880W3/8【大里】515-354W3/8
オープン
69
76(税込)
翌々日出荷
16512889W1/2【大里】515-355W1/2
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
16512898W5/8【大里】515-356W5/8
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする