曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - 市場オフィスチェア - 市場

双輪キャスターを使用することで、立ったり座ったりが多いオフィスでの使用にお勧めです。脚部を床から高い位置に集約。足回りをスッキリ見せ、上品で軽やかな印象を与えます。肌触りの良いファブリック素材を使用。柔らかな質感で、季節を問わずお使いいただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)530(725)質量(kg)9高さ(mm)855~925奥行(mm)560(725)座面高さ(mm)475~545内容量1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。テーブル以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16518778CH-3817DGYダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518787CH-3817GYグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥2,600/税込¥2,860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする