市場
デスクワゴン
本体はスチール素材、取っ手部分には天然木を使用。優しい印象を与えます。小ぶりなサイズのため、机の下や横に置いてもゆとりを持って使用可能です。全段フルオープン仕様。
用途
デスクワゴン
その他
完成品
材質
:金属(スチール).天然木(ビーチ材)
幅(mm)
300
質量(kg)
17
高さ(mm)
580
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
【天板】10【引出し】2
塗料タイプ
粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16518848
OFK-3759WH
ホワイト
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16518839
OFK-3759BK
ブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420