市場
デスク
幅広でスリムなデスクです。
用途
デスク
その他
組立品
材質
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂).金属(スチール)
幅(mm)
1200
質量(kg)
19
高さ(mm)
725
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
【天板】30【引出し】3
塗料タイプ
粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。デスク以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16518857
OFT-3758NABK
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290