市場
スツール
トランクがそのまま椅子になったようなデザインのスツール。座面の収納を活かして色々な使い方ができます。
用途
ピックスツール
その他
組立品
材質
金属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
幅(mm)
500
質量(kg)
6
高さ(mm)
460
奥行(mm)
350
天板耐荷重(kg)
10
塗料タイプ
粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16518866
ST-3263BKBK
ブラック
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518875
ST-3263BKCA
キャメル
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518891
ST-3263BKGY
グレー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518900
ST-3263VNABR
ヴィンテージナチュラルブラウン
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518909
ST-3263VNAKH
ヴィンテージナチュラルカーキ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420