市場
スツール
折りたためるスツール ヴィンテージ、カフェスタイルに合うおしゃれなデザイン
用途
ハイスツール
その他
組立品
材質
ウレタンフォーム、繊維板、合成皮革(PU)、天然木(パイン材)
幅(mm)
【組立時】420【折りたたみ時】420
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
【組立時】605【折りたたみ時】670
奥行(mm)
【組立時】400【折りたたみ時】220
耐荷重(kg)
【座面】80
塗料タイプ
【脚】ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16518918
ST-3748BR
ブラウン
¥
8,164
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16518927
ST-3748KH
カーキ
¥
8,164
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420