曜日別特売

ベンチ

ベンチ - 市場ベンチ - 市場

幅広サイズの玄関ベンチ。棚部分にはスリッパや靴が収納可能。座面の高さが39、42、45cmの3段階で調節可能です。

用途ベンチ幅(mm)650質量(kg)4.5高さ(mm)520奥行(mm)270内容量1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16518760CH-3231BRブラウン
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16518769CH-3231NAナチュラル
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする