50歳からのはじめて学ぶ英単語-海外旅行編-

50歳からのはじめて学ぶ英単語-海外旅行編- - コベック
仕様CPU:Pentium 300MHz(500MHz以上を推奨)材質音源:要サウンドカード、CD-ROMドライブ:インストール時に必須本体日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98が動作するコンピュータ解像度800×600以上で HighColor(65536色)以上の表示可能なものOS日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98ハードディスク空き容量:約180MB以上メモリ容量(MB)32(64以上を推奨)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523800-
4,762
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする