曜日別特売

夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物)

夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物) - ストア・エキスプレス夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物) - ストア・エキスプレス

ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】と組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。

材質葉・幹:ポリエステル 鉢:プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×150内容量1台
注意
※室内仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165241868724-853
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする