夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ210cm (人工観葉植物)

夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ210cm (人工観葉植物) - ストア・エキスプレス夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ210cm (人工観葉植物) - ストア・エキスプレス

高さ210cmと大きめの笹飾り。ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】を組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。

材質葉:ポリエステル 幹:ポリエステル・竹 鉢:プラスチック質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×210直径×高さ(cm)鉢:24×21内容量1台
注意
※室内仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165241778724-904
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥655/税込¥721
北海道地方数量1につき¥1,071/税込¥1,178
沖縄地方数量1につき¥1,666/税込¥1,833
離島数量1につき¥1,666/税込¥1,833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする