曜日別特売

夏の装飾品 七夕飾り LED100球 ストレートライト10m【屋外使用可】

夏の装飾品 七夕飾り LED100球 ストレートライト10m【屋外使用可】 - ストア・エキスプレス夏の装飾品 七夕飾り LED100球 ストレートライト10m【屋外使用可】 - ストア・エキスプレス

【屋外使用可】使いやすい100球タイプ。笹の葉に幻想的な青い光を飾ってさらにすてきな装飾に。笹飾りに巻き付けるとキラキラ光ってきれいです。看板に巻いたり、屋外でも使用できるので店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。ライトの点灯パターンは8種類。ランダム(点灯球、点滅スピードがランダムで変化します)付属の専用コントローラーで点灯パターンを調整できます。※動画内の色は実際の商品とは異なります。

材質塩化ビニル質量(kg)0.4長さ(m)10コード長さ(m)2寸法(cm)ライト間隔:10内容量1セット
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式消費電力:2W200球まで連結可能防滴仕様コード色:グリーン
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165247018735-1156
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする