ストア・エキスプレス
夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球
星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。
材質
塩化ビニル
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
8
寸法(cm)
ライト間隔:20 列間隔:30
寸法(幅W×高さH)(cm)
155×73
内容量
1セット
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式連結不可 防滴仕様コード色:クリア
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16524755
7892-860
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16524771
7892-862
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650