ワルター
旋削用 80°菱形ネガチップ WNN10
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.896
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16529296
CNGG120402M-MN3 WNN10
412-6465
0.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16533426
CNGG120404M-MN3 WNN10
412-7100
0.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16533435
CNGG120408M-MN3 WNN10
412-5581
0.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください