ワルター
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
材質
超硬合金(WJ30EJ)
表面処理
コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16527528
DC150-03-03.000A0-WJ30RE
802-1469
62
20
6
3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527537
DC150-03-03.100A0-WJ30RE
802-1471
62
20
6
3.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527546
DC150-03-03.175A0-WJ30RE
802-1472
62
20
6
3.175
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527555
DC150-03-03.200A0-WJ30RE
802-1473
62
20
6
3.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527571
DC150-03-03.250A0-WJ30RE
802-1474
62
20
6
3.25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527580
DC150-03-03.300A0-WJ30RE
802-1475
62
20
6
3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527589
DC150-03-03.400A0-WJ30RE
802-1477
62
20
6
3.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527598
DC150-03-03.500A0-WJ30RE
802-1479
62
20
6
3.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527607
DC150-03-03.572A0-WJ30RE
802-1481
62
20
6
3.572
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527616
DC150-03-03.600A0-WJ30RE
802-1482
62
20
6
3.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527625
DC150-03-03.700A0-WJ30RE
802-1483
62
20
6
3.7
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527641
DC150-03-03.800A0-WJ30RE
802-1485
66
24
6
3.8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527650
DC150-03-03.900A0-WJ30RE
802-1486
66
24
6
3.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527659
DC150-03-03.969A0-WJ30RE
802-1487
66
24
6
3.969
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527668
DC150-03-04.000A0-WJ30RE
802-1488
66
24
6
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527677
DC150-03-04.100A0-WJ30RE
802-1490
66
24
6
4.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527686
DC150-03-04.200A0-WJ30RE
802-1491
66
24
6
4.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527695
DC150-03-04.300A0-WJ30RE
802-1493
66
24
6
4.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527711
DC150-03-04.366A0-WJ30RE
802-1495
66
24
6
4.366
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527720
DC150-03-04.400A0-WJ30RE
802-1496
66
24
6
4.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527729
DC150-03-04.500A0-WJ30RE
802-1497
66
24
6
4.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527738
DC150-03-04.600A0-WJ30RE
802-1499
66
24
6
4.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527747
DC150-03-04.650A0-WJ30RE
802-1500
66
24
6
4.65
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527756
DC150-03-04.700A0-WJ30RE
802-1501
66
24
6
4.7
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527765
DC150-03-04.763A0-WJ30RE
802-1502
66
28
6
4.763
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527781
DC150-03-04.800A0-WJ30RE
802-1503
66
28
6
4.8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527790
DC150-03-04.900A0-WJ30RE
802-1504
66
28
6
4.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527799
DC150-03-05.000A0-WJ30RE
802-1505
66
28
6
5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527808
DC150-03-05.100A0-WJ30RE
802-1507
66
28
6
5.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527817
DC150-03-05.159A0-WJ30RE
802-1509
66
28
6
5.159
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527826
DC150-03-05.200A0-WJ30RE
802-1510
66
28
6
5.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527835
DC150-03-05.300A0-WJ30RE
802-1511
66
28
6
5.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527851
DC150-03-05.400A0-WJ30RE
802-1513
66
28
6
5.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527860
DC150-03-05.500A0-WJ30RE
802-1514
66
28
6
5.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527869
DC150-03-05.550A0-WJ30RE
802-1516
66
28
6
5.55
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527878
DC150-03-05.556A0-WJ30RE
802-1517
66
28
6
5.556
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527887
DC150-03-05.600A0-WJ30RE
802-1518
66
28
6
5.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527896
DC150-03-05.700A0-WJ30RE
802-1520
66
28
6
5.7
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527905
DC150-03-05.800A0-WJ30RE
802-1521
66
28
6
5.8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527921
DC150-03-05.900A0-WJ30RE
802-1522
66
28
6
5.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527930
DC150-03-05.953A0-WJ30RE
802-1465
66
28
6
5.953
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527939
DC150-03-06.000A0-WJ30RE
802-1466
66
28
6
6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527948
DC150-03-06.100A0-WJ30RE
802-1468
79
34
8
6.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527957
DC150-03-06.200A0-WJ30RE
802-1524
79
34
8
6.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527966
DC150-03-06.300A0-WJ30RE
802-1526
79
34
8
6.3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527975
DC150-03-06.350A0-WJ30RE
802-1527
79
34
8
6.35
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527991
DC150-03-06.400A0-WJ30RE
802-1528
79
34
8
6.4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16528000
DC150-03-06.500A0-WJ30RE
802-1529
79
34
8
6.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16528009
DC150-03-06.600A0-WJ30RE
802-1531
79
34
8
6.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16528018
DC150-03-06.700A0-WJ30RE
802-1532
79
34
8
6.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ