ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16527056
CCGT09T302-PF5 WSM30
802-3112
PF5ブレーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527090
CCGT09T304-PF5 WSM30
802-3117
PF5ブレーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527291
CCMT09T304-PM5 WSM30
802-3175
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16527336
CCMT09T308-PM5 WSM30
802-3190
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527388
CCMT120408-PM5 WSM30
802-3204
PM5ブレーカー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください