ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16528745
DCGT070202-PF2 WSM20
802-3378
PF2ブレーカー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528761
DCGT11T302-PF2 WSM20
802-3383
PF2ブレーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528779
DCGT11T304-PF2 WSM20
802-3387
PF2ブレーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528797
DCMT070204-PF4 WSM20
802-3323
PF4ブレーカー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528840
DCMT11T302-PF4 WSM20
802-3425
PF4ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528876
DCMT11T304-PF4 WSM20
802-3431
PF4ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528885
DCMT11T304-PM5 WSM20
802-3435
PM5ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528937
DCMT11T308-PM5 WSM20
802-3451
PM5ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください