ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16528770
DCGT11T304-PF2 WSM10
802-3386
PF2ブレーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528831
DCMT11T302-PF4 WSM10
802-3424
PF4ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528867
DCMT11T304-PF4 WSM10
802-3430
PF4ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16528928
DCMT11T308-PF4 WSM10
802-3446
PF4ブレーカー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください