曜日別特売

旋削用 80°菱形ポジチップ WAK20

旋削用 80°菱形ポジチップ WAK20 - ワルター

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPM5ブレーカー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16527318CCMT09T308-PM5 WAK20117-5621
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
16527379CCMT120408-PM5 WAK20119-4175
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする