超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)

超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) - ワルター

汎用超硬ツイストドリルです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16525175A1163-1826-295826611
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525191A1163-1.1826-29592871.11.1
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525200A1163-1.2826-29603081.21.2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525209A1163-1.3826-29613081.31.3
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
16525218A1163-1.4826-29623291.41.4
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525227A1163-1.5826-29633291.51.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525236A1163-1.6826-296434101.61.6
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
16525245A1163-1.7826-296534101.71.7
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525261A1163-1.8826-296636111.81.8
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525270A1163-1.9826-296736111.91.9
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525279A1163-10826-296889431010
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525288A1163-10.2826-2969894310.210.2
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525297A1163-10.5826-2970894310.510.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525306A1163-11826-297195471111
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525315A1163-11.5826-2972954711.511.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525331A1163-12826-2973102511212
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525340A1163-2826-2974381222
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
16525349A1163-2.1826-297538122.12.1
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525358A1163-2.2826-297640132.22.2
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525367A1163-2.3826-297740132.32.3
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525376A1163-2.4826-297843142.42.4
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525385A1163-2.5826-297943142.52.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
16525401A1163-2.6826-298043142.62.6
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525410A1163-2.7826-298146162.72.7
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525419A1163-2.8826-298246162.82.8
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525428A1163-2.9826-298346162.92.9
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525437A1163-3826-2984461633
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525446A1163-3.1826-298549183.13.1
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525455A1163-3.2826-298649183.23.2
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525471A1163-3.3826-298749183.33.3
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525480A1163-3.4826-298852203.43.4
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525489A1163-3.5826-298952203.53.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525498A1163-3.6826-299052203.63.6
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525507A1163-3.7826-299152203.73.7
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525516A1163-3.8826-299255223.83.8
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525525A1163-3.9826-299355223.93.9
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525541A1163-4826-2994552244
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525550A1163-4.1826-299555224.14.1
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525559A1163-4.2826-299655224.24.2
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525568A1163-4.3826-299758244.34.3
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525577A1163-4.4826-299858244.44.4
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525586A1163-4.5826-299958244.54.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525595A1163-4.6826-300058244.64.6
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525611A1163-4.7826-300158244.74.7
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525620A1163-4.8826-300262264.84.8
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525629A1163-4.9826-300362264.94.9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525638A1163-5826-3004622655
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525647A1163-5.1826-300562265.15.1
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525656A1163-5.2826-300662265.25.2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16525665A1163-5.3826-300762265.35.3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする