ケーイング
コンタクトテープ
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです
クリアタイプなので透明部分に最適
用途
エンブレム・バイザー等の再接着に
材質
アクリル
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
10
注意
※使用前に接着面の油分・汚れ等はしっかりと拭き取り、貼り付け後はしっかり圧着させてください
※製造都合上一部基材より浮いている事がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16534449
20212
1巻
3
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16534458
19942
1箱(2巻)
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16534467
19945
1巻
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
16534476
19943
1巻
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16534485
19944
1巻
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16534501
203043
1巻
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16534510
203044
1巻
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください