ワルター
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
材質
K30F ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16526076
A1166-10
826-3243
89
55
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526085
A1166-10.2
826-3245
89
55
10.2
10.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526101
A1166-10.3
826-3246
89
55
10.3
10.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526110
A1166-11
826-3253
95
60
11
11
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526119
A1166-11.8
826-3261
95
60
11.8
11.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526128
A1166-12
826-3266
102
65
12
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526137
A1166-12.5
826-3271
102
65
12.5
12.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526146
A1166-12.9
826-3274
102
65
12.9
12.9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526155
A1166-13
826-3276
102
65
13
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526171
A1166-13/64IN
826-3287
62
35
5.159
5.159
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526180
A1166-14
826-3288
107
66
14
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526189
A1166-1/4IN
826-3298
70
42
6.35
6.35
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526198
A1166-15
826-3299
111
70
15
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526207
A1166-18
826-3316
123
76
18
18
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526216
A1166-1/8IN
826-3318
49
24
3.175
3.175
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526225
A1166-3
826-3328
46
22
3
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526241
A1166-3.1
826-3329
49
24
3.1
3.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526250
A1166-3.2
826-3330
49
24
3.2
3.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526259
A1166-3.3
826-3331
49
24
3.3
3.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526268
A1166-3.4
826-3332
52
27
3.4
3.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526277
A1166-3.5
826-3333
52
27
3.5
3.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526286
A1166-3.6
826-3334
52
27
3.6
3.6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526295
A1166-3.7
826-3335
52
27
3.7
3.7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526311
A1166-3.8
826-3336
55
30
3.8
3.8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526320
A1166-3.9
826-3337
55
30
3.9
3.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526329
A1166-3/16IN
826-3339
62
35
4.763
4.763
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526338
A1166-4
826-3342
55
30
4
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526347
A1166-4.1
826-3343
55
30
4.1
4.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526356
A1166-4.2
826-3344
55
30
4.2
4.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526365
A1166-4.3
826-3345
58
32
4.3
4.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526381
A1166-4.4
826-3346
58
32
4.4
4.4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526390
A1166-4.5
826-3347
58
32
4.5
4.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526399
A1166-4.6
826-3348
58
32
4.6
4.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526408
A1166-4.7
826-3349
58
32
4.7
4.7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526417
A1166-4.8
826-3350
62
35
4.8
4.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526426
A1166-4.9
826-3351
62
35
4.9
4.9
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526435
A1166-5
826-3352
62
35
5
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526451
A1166-5.1
826-3353
62
35
5.1
5.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526460
A1166-5.2
826-3354
62
35
5.2
5.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526469
A1166-5.3
826-3355
62
35
5.3
5.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526478
A1166-5.4
826-3356
66
39
5.4
5.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526487
A1166-5.5
826-3357
66
39
5.5
5.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526496
A1166-5.6
826-3358
66
39
5.6
5.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526505
A1166-5.7
826-3359
66
39
5.7
5.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526521
A1166-5.8
826-3360
66
39
5.8
5.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526530
A1166-6
826-3365
66
39
6
6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526539
A1166-6.1
826-3366
70
42
6.1
6.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526548
A1166-6.2
826-3367
70
42
6.2
6.2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526557
A1166-6.4
826-3369
70
42
6.4
6.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16526566
A1166-6.5
826-3370
70
42
6.5
6.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ