CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。