10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398