日東工業
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途
プラグインユニット付サーキットブレーカ
極数・素子数
3P3E
過電流引出方法
熱電-電磁式
仕様
アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8
構造
端子/電源側:プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
100
保護機能
過負荷・短絡 モータ保護兼用
定格遮断容量(kA)
JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
適合圧着端子
R5.5-8~CB60-8
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×146×80
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543156
NE103CXPS3P100A
100
3P3E
JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません