Jabra
Jabra Engage 50 II Link MS Stereo USB C/A
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 MS認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。Microsoft Teams認定。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB-A、USB-C
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543768
5099-299-2169
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください