Jabra
Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A
USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
色
黒
接続方式
USB
コード長さ(cm)
コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543585
4999-823-169
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください